text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Gedore 112 2008 6 x 200 mm


Cuidadosamente endurecidas e temperadas ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Aresta de trabalho polida e envernizada, Aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4716.000.208
Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 8
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 8
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 6
Altura do veio (mm) 6
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Type Electrician Chisel

Descrição

Cuidadosamente endurecidas e temperadas ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, Aresta de trabalho polida e envernizada, Aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4716.000.208
EAN 4010883874465
UBB 203116093154
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8744690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.