text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel de corte transversal Gedore 96-250


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4958.000.250
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 9
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 9
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 23
Altura do veio (mm) 13
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 535
Type Cross Cut Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4958.000.250
EAN 4010883870252
UBB 203116104464
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8702500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.