text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 434 32 mm


O formão 434 é ideal para trabalhos de carpintaria e construção. Características e benefícios : Cabo resistente aos golpes repetitivos de um martelo. Cabo em dois componentes. Protecção para a mão e cantos arredondados para maior segurança. Lâmina com excelente fio de corte graças à sua rectificação de precisão. Lâmina temperada para garantir um maior rendimento. Lâmina afiada e pronta a utilizar. Lâmina polida para evitar a oxidação. Fornecido com bolsa protectora. Medidas disponíveis : 6 a 38 mm (1/4" a 1 1/2").

Referência S5425.032.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 32
Pega de material Multi componente
Marca Bahco
Peso por peça (g) 319
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 32
Pega de material Multi componente
Marca Bahco
Peso por peça (g) 319
Type Ergo Splitproof Woodworking Chisel

Números do artigo

Referência S5425.032.001
EAN 7311518238612
UBB 400130088489
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 434-32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.