text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 425 12


Os formões e goivas garantem qualidade desde o início. Todos os formões e goivas têm lâminas em aço ferramenta de alta qualidade.São endurecidos na proporção do seu comprimento, começando desde a zona de corte e revestidos para protecção anti-ferrugem. Os formões e goivas apresentam um biselado standard, o mesmo é dizer que foram biselados até metade da espessura da lâmina.Os cabos destas ferramentas suportam a força convencional de um martelo com batentes, mas note que ao utilizar um martelo de aço este pode danificar a estrutura plástica do cabo.Endurecido a 58-63 HRC, até 2/3 do seu comprimento. Ângulo de corte 25°. Cabo em madeira, com anel niquelado no topo, para evitar a quebra do mesmo. Blades of high-quality tool steel with tapered neck Chisels have a full bevel pattern, which means the sides of the blades have been bevelled down to approximately half the blade thickness Ground and ready for use One flat side prevents the chisel from rolling off the work bench Fitted with a tip protector

Referência S5422.120.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 12
Pega de material Madeira
Marca Bahco
Peso por peça (g) 140
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 12
Pega de material Madeira
Marca Bahco
Peso por peça (g) 140
Type Woodworking Chisel

Números do artigo

Referência S5422.120.001
EAN 7311518004620
UBB 400130080874
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 425-12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.