text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 414 35 mm


Formão 414, para todo tipo de aplicações, de longa duração.Características e benefícios : Cabo em polypropylene. Lâmina com excelente fio de corte graças à sua rectificação de precisão. Lâmina temperada para garantir um maior rendimento. Fornecido com bolsa protectora. Medidas disponíveis : 6 a 38 mm (1/4" a 1 1/2").

Referência S5419.035.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 35
Pega de material Plástico
Marca Bahco
Peso por peça (g) 1340
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 35
Pega de material Plástico
Marca Bahco
Peso por peça (g) 1340
Type Woodworking Chisel

Números do artigo

Referência S5419.035.001
EAN 7311518238261
UBB 400130084918
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 414-35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.