text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 1031 10 mm


Os formões e as goivas garantem qualidade desde o início. Todos os formões e goivas têm lâminas em aço ferramenta de alta qualidade.São endurecidos na proporção do seu comprimento, começando desde a zona de corte e revestidos para protecção anti-ferrugem. Os formões e goivas apresentam um biselado standard, o mesmo é dizer que foram biselados até metade da espessura da lâmina.Os cabos destas ferramentas suportam a força convencional de um martelo com batentes, mas note que ao utilizar um martelo de aço este pode danificar a estrutura plástica do cabo.Endurecido a 58-60 HRC até 2/3 do seu comprimento. Ângulo de corte 25°, ângulo de afiação 10°. Comprimento do cabo 110 mm, em matéria plástica, resistente ao choque. Utilize martelo sempre com cuidado. Use club or hammer with care All chisels have blades of high-quality tool steel with tapered neck Chisels and gouges have a full bevel pattern, which means the sides of the blades have been bevelled down to approximately half the blade thickness Ground, honed and ready for use

Referência K0271.100.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 10
Pega de material Plástico
Marca Bahco
Type Woodworking Chisel
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 10
Pega de material Plástico
Marca Bahco
Type Woodworking Chisel

Números do artigo

Referência K0271.100.001
EAN 7314150025442
UBB 427130001337
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 1031-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.