text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzéis Gedore para pedreiro 110-316 316 16 x 300


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4979.000.316
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 23
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 23
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 16
Altura do veio (mm) 18
Forma da haste Octogonal
Marca Gedore
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8731600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.