text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinto de nylon 12x533 Klingspor


Referência 6U371897
Largura 12
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 12
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Dispersão Outro
Tipo de junção da correia Junta de folha
Característica especial da junta de correia Outro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Adequado para enchimento Não
Marca Klingspor
Model NBF 800
Type SCM File Belt

Números do artigo

Referência 6U371897
EAN 4014855088751
UBB 500513291137
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 258661
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.