text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 75 x 2000


As cintas PREMIUM SCM LS da Tyrolit foram especialmente concebidas para acabar com o alongamento da ferramenta na lixadora de cinta estacionária. Graças ao seu design único, estas cintas de elevado desempenho têm uma resistividade excecional e oferecem as mais elevadas taxas de remoção de material com uma vida útil máxima. Com a vasta gama de designs di

Referência 3T055727
Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Tyrolit
Type SCM Belt

Descrição

As cintas PREMIUM SCM LS da Tyrolit foram especialmente concebidas para acabar com o alongamento da ferramenta na lixadora de cinta estacionária. Graças ao seu design único, estas cintas de elevado desempenho têm uma resistividade excecional e oferecem as mais elevadas taxas de remoção de material com uma vida útil máxima. Com a vasta gama de designs disponíveis para este produto premium, é possível concluir uma grande variedade de aplicações em tempo recorde - desde MEDIUM para limpeza, despoeiramento e remoção de revestimentos até ULTRA FINE para lixagem final de superfícies.

Números do artigo

Referência 3T055727
EAN 9003170022057
UBB 500572198397
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34049734
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.