text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 75 x 2000 K60


O polycotton resistente das correias PREMIUM ZA-P41 PC X foi especialmente desenvolvido para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos. A utilização de zircónio duro torna estas correias ideais para pressões muito elevadas e proporciona taxas de remoção de material acima da média. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor duran

Referência 9G487413
Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descrição

O polycotton resistente das correias PREMIUM ZA-P41 PC X foi especialmente desenvolvido para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos. A utilização de zircónio duro torna estas correias ideais para pressões muito elevadas e proporciona taxas de remoção de material acima da média. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor durante a retificação. Uma caraterística especial destas correias Tyrolit é o facto de poderem ser utilizadas em utilização húmida com óleo, emulsão ou água e continuarem a proporcionar os melhores resultados.

Números do artigo

Referência 9G487413
EAN 9003177064647
UBB 500513997691
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706464
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.