text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 75 x 2000 K120


As correias Y Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE são particularmente adequadas para aplicações a seco exigentes em aço duro e aço inoxidável. Equipadas com tecido de poliéster durável e zircónio duro, estas correias proporcionam excelentes taxas de remoção de material em aplicações de alta pressão. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor dura

Referência 5I499941
Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 120
Marca Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Descrição

As correias Y Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE são particularmente adequadas para aplicações a seco exigentes em aço duro e aço inoxidável. Equipadas com tecido de poliéster durável e zircónio duro, estas correias proporcionam excelentes taxas de remoção de material em aplicações de alta pressão. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor durante a retificação. Este produto de elevado desempenho apresenta uma construção robusta e uma qualidade única.

Números do artigo

Referência 5I499941
EAN 9003177064777
UBB 500513993898
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706477
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.