text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 75 x 2000 K120


Utilizando tecido de poliéster rígido, a correia PREMIUM ZA-P43 PE Y da Tyrolit proporciona as mais elevadas taxas de remoção de material em aço e metais não ferrosos em aplicações de pressão ligeira a média. Os refrigerantes activos na ligação reduzem a geração de calor durante a retificação. Uma caraterística especial destas correias Tyrolit é o facto

Referência 2T185744
Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Material do suporte Polyester
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 75
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
À prova de água Sim
Material do suporte Polyester
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 120
Marca Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Descrição

Utilizando tecido de poliéster rígido, a correia PREMIUM ZA-P43 PE Y da Tyrolit proporciona as mais elevadas taxas de remoção de material em aço e metais não ferrosos em aplicações de pressão ligeira a média. Os refrigerantes activos na ligação reduzem a geração de calor durante a retificação. Uma caraterística especial destas correias Tyrolit é o facto de também poderem ser utilizadas a húmido com óleo, emulsão ou água e continuarem a proporcionar os melhores resultados.

Números do artigo

Referência 2T185744
EAN 9003177064722
UBB 500513993716
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706472
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.