text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 13 x 533


As cintas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX podem ser utilizadas universalmente em vários materiais e têm uma excelente economia. A qualidade FLEX é ideal para correias estreitas e caracteriza-se pela sua elevada flexibilidade. Graças à maior taxa de remoção de material, o tempo de maquinação da peça de trabalho é significativamente reduzido. Com a vasta gama de

Referência 9F240854
Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Tyrolit
Type SCM Belt

Descrição

As cintas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX podem ser utilizadas universalmente em vários materiais e têm uma excelente economia. A qualidade FLEX é ideal para correias estreitas e caracteriza-se pela sua elevada flexibilidade. Graças à maior taxa de remoção de material, o tempo de maquinação da peça de trabalho é significativamente reduzido. Com a vasta gama de modelos deste produto de qualidade superior, é possível realizar uma grande variedade de aplicações em tempo recorde - desde GROB para limpeza, despoeiramento e remoção de revestimentos até VERY FINE para retificação final de superfícies.

Números do artigo

Referência 9F240854
EAN 9003172001425
UBB 500683270192
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34206178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.