text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 100x1000 K120


O polycotton resistente das correias PREMIUM ZA-P41 PC X foi especialmente desenvolvido para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos. A utilização de zircónio duro torna estas correias ideais para pressões muito elevadas e proporciona taxas de remoção de material acima da média. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor duran

Referência 6X602611
Largura 100
Tipo -
Comprimento (mm) 1000
À prova de água Sim
Material do suporte Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 100
Tipo -
Comprimento (mm) 1000
À prova de água Sim
Material do suporte Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 120
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descrição

O polycotton resistente das correias PREMIUM ZA-P41 PC X foi especialmente desenvolvido para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos. A utilização de zircónio duro torna estas correias ideais para pressões muito elevadas e proporciona taxas de remoção de material acima da média. Os refrigerantes activos na liga reduzem a geração de calor durante a retificação. Uma caraterística especial destas correias Tyrolit é o facto de poderem ser utilizadas em utilização húmida com óleo, emulsão ou água e continuarem a proporcionar os melhores resultados.

Números do artigo

Referência 6X602611
EAN 9003177065033
UBB 500513994219
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.