text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa Tyrolit 100 x 610 K80


As cintas BASIC A-B06 PC X para lixadoras de cinta portáteis são universais e são utilizadas especialmente em madeira. A sua base de óxido de alumínio e um suporte de tecido proporcionam ao operador uma ferramenta fiável com uma boa vida útil e uma elevada taxa de remoção de material. O revestimento especial do grão evita o entupimento da cinta quando s

Referência 8U448502
Largura 100
Tipo -
Comprimento (mm) 610
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 100
Tipo -
Comprimento (mm) 610
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descrição

As cintas BASIC A-B06 PC X para lixadoras de cinta portáteis são universais e são utilizadas especialmente em madeira. A sua base de óxido de alumínio e um suporte de tecido proporcionam ao operador uma ferramenta fiável com uma boa vida útil e uma elevada taxa de remoção de material. O revestimento especial do grão evita o entupimento da cinta quando se trituram materiais macios como a madeira e as tintas. O manuseamento e a montagem fáceis poupam horas de trabalho adicionais.

Números do artigo

Referência 8U448502
EAN 9003177064067
UBB 500572005816
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706406
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.