text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de lixa 3M Cubitron II 60+ 20 x 520mm


As correias de tecido 3M™ Cubitron™ II 984F oferecem um desempenho revolucionário com o grão de precisão 3M que corta o metal de forma limpa. As nossas correias 984F contêm um auxiliar de trituração, o que as torna ideais para aplicações de média a alta pressão.Criando um corte rápido com uma acumulação de calor reduzida, as Correias de Pano 3M™ Cubitron™ II 984F asseguram um acabamento uniforme ao longo da vida útil do produto, eliminando a queima durante as aplicações de lixagem de grãos finais.As nossas correias de tecido utilizam Grão Abrasivo Cerâmico 3M™ que é orientado electrostaticamente para formar picos afiados que actuam como ferramentas de corte individuais, cortando rapidamente o metal. Estes picos auto-afiam-se continuamente à medida que se partem, proporcionando uma longa vida útil e consistência com menos pressão de retificação. As nossas cintas abrasivas estão disponíveis numa variedade de larguras e tamanhos para se adaptarem a quase todas as lixadoras de cinta industriais. As cintas estreitas são utilizadas com lixadoras de cinta portáteis para lixar ou misturar. As cintas médias são utilizadas em suportes para remover os fios, remoção de material e para definir o grão em aço inoxidável, enquanto as cintas mais largas são utilizadas com lixadoras de cinta larga para dimensionar chapas e bobinas de metal.

Referência 1O033117
Largura 20
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Adequado para metal Sim
Granulação de acordo com CAMI 60
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 20
Tipo -
Comprimento (mm) 520
Adequado para metal Sim
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Código pautal 68051000

Descrição

As correias de tecido 3M™ Cubitron™ II 984F oferecem um desempenho revolucionário com o grão de precisão 3M que corta o metal de forma limpa. As nossas correias 984F contêm um auxiliar de trituração, o que as torna ideais para aplicações de média a alta pressão.Criando um corte rápido com uma acumulação de calor reduzida, as Correias de Pano 3M™ Cubitron™ II 984F asseguram um acabamento uniforme ao longo da vida útil do produto, eliminando a queima durante as aplicações de lixagem de grãos finais.As nossas correias de tecido utilizam Grão Abrasivo Cerâmico 3M™ que é orientado electrostaticamente para formar picos afiados que actuam como ferramentas de corte individuais, cortando rapidamente o metal. Estes picos auto-afiam-se continuamente à medida que se partem, proporcionando uma longa vida útil e consistência com menos pressão de retificação. As nossas cintas abrasivas estão disponíveis numa variedade de larguras e tamanhos para se adaptarem a quase todas as lixadoras de cinta industriais. As cintas estreitas são utilizadas com lixadoras de cinta portáteis para lixar ou misturar. As cintas médias são utilizadas em suportes para remover os fios, remoção de material e para definir o grão em aço inoxidável, enquanto as cintas mais largas são utilizadas com lixadoras de cinta larga para dimensionar chapas e bobinas de metal.

Números do artigo

Referência 1O033117
EAN 4046719494835
UBB 500679123736
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 98460214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.