text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Cilindro duplo de perfil C 73 N 45/45mm NuG ambos os números 3 chaves iguais ABUS


Objednací číslo 8R536584
Material Latão
Acabamento da superfície Matt
Comprimento 1 (mm) 45
Comprimento 2 (mm) 45
Tratamento da superfície Outro
Com manípulo Não
Com chave igual Sim
Baleno po 1

Specifikace

Material Latão
Acabamento da superfície Matt
Comprimento 1 (mm) 45
Comprimento 2 (mm) 45
Tratamento da superfície Outro
Com manípulo Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal 83011000
Type Double Cylinder Lock

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R536584
EAN 4003318577369
UBB 500729799469
UNSPSC 46171503
Výrobní číslo položky 57736
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.