text.skipToContent text.skipToNavigation

CHUPETA RUKO M4X0,7 MM


Referência 3J541598
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (métrica) 4 - 4
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Código do produto 84798997

Números do artigo

Referência 3J541598
EAN 4007140023773
UBB 500581763769
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 230040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.