Nedtrain Oud
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
Chaves roquete
E2077.000.115
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
Catraca Red Rooster RRW-2404 1/2 68nm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
E2077.000.115
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
150
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
68
Modelo com catraca
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
360
Marca
Red Rooster
Type
Ratchet Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E2077.000.115
EAN
8717981000609
UBB
500504319517
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
RRW-2404