text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave soquete hexagonal Knipex 147mm


Soquete de 12 pontos Para parafusos de cabeça hexagonal imperial. Ferramenta básica cromada. Com duplo hexágono. - Acionamento quadrado: 3/8pol- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 23,7mm- Largura entre faces S: 9/16pol

Referência 2C782503
Comprimento (mm) 47
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Largura da chave (polegada) 9/16 polegadas
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 47
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Largura da chave (polegada) 9/16 polegadas
Marca Knipex
Código pautal 82042000
Type Socket

Descrição

Soquete de 12 pontos Para parafusos de cabeça hexagonal imperial. Ferramenta básica cromada. Com duplo hexágono. - Acionamento quadrado: 3/8pol- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 23,7mm- Largura entre faces S: 9/16pol

Números do artigo

Referência 2C782503
EAN 4003773020721
UBB 500513357060
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 37 9/16"
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.