text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 2X2X8MM


Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.238
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 8 mm
Largura (mm) 2
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 0.238
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal 7318240090

Dimensões

b 2
Para eixo ø 6
Para eixo ø ≤ 8
h 2
L (mm) 8

Padrões

NEN 2430
DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1

Números do artigo

Referência 39250.022.008
EAN 8715492812193
UBB 950359202302
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.