week 27-A
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.022.025
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 2X2X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
25 mm
Largura (mm)
2
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
7318240090
Dimensões
b
2
Para eixo ø
6
Para eixo ø ≤
8
h
2
L (mm)
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2430
ISO
R773
DIN
6885-A
BS
4235-1
Números do artigo
Referência
39250.022.025
EAN
8715492812278
UBB
950359203219
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar