text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Passivado a amarelo

Referência
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Padrões

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.