Passador com perfuração
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
55700
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A4
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Padrões
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar