text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves hexagonais Gedore DTT 42 3 3mm


Punho em T fixo, Punho em T fixo

Referência G2199.030.001
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 3
Comprimento do veio (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Desenho T-handle
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 3
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 150
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 75
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Punho em T fixo, Punho em T fixo

Números do artigo

Referência G2199.030.001
EAN 4010886836156
UBB 500503832023
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 1669540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.