Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2199.100.001
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
Chaves hexagonais Gedore DTT 42 10 10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Punho em T fixo, Punho em T fixo
Descrição completa
Referência
G2199.100.001
Comprimento total (mm)
Desenho
T-handle
Isolado
Sim
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
300
Desenho
T-handle
Isolado
Sim
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
300
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
150
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
405
Type
Hex Key Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punho em T fixo, Punho em T fixo
Números do artigo
Referência
G2199.100.001
EAN
4010886836200
UBB
500503832510
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
1669591