Ferramentas de torque
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1V377374
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
Chaves dinamométricas FACOM S.209A200
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1V377374
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1100
Comprimento total (mm)
466
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1100
Comprimento total (mm)
466
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Não
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Correção de variável consistente
Não
Divisão da escala de precisão (Nm)
2
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Facom
Código pautal
8204200000
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V377374
EAN
3662424106156
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.209A200