text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas Wera 2035 Micro 0,35X2,5X40


Referência 9T734689
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.35
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Código do produto 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05117997001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.