text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SL30512


Referência 2I631276
Altura 15
Comprimento (mm) 299
Peso da máquina (kg) 0.98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento (mm) 299
Peso da máquina (kg) 0.98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11
Binário de aperto máximo (Nm) 11
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 2I631276
EAN 8717981414451
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SL30512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.