text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SL23502


Referência 8G874865
Altura 15
Comprimento (mm) 269
Peso da máquina (kg) 0.87
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento (mm) 269
Peso da máquina (kg) 0.87
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 2.3
Binário de aperto máximo (Nm) 2.3
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 8G874865
EAN 8717981414406
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SL23502
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.