Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
0Q690993
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
Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SL22004
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q690993
Altura
15
Comprimento (mm)
269
Peso da máquina (kg)
0.87
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
15
Comprimento (mm)
269
Peso da máquina (kg)
0.87
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
4.5
Binário de aperto máximo (Nm)
4.5
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Volume de ar necessário
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q690993
EAN
8717981414420
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SL22004