Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
2E969779
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
Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SL11203
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E969779
Altura
15
Comprimento (mm)
258
Peso da máquina (kg)
0.69
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
15
Comprimento (mm)
258
Peso da máquina (kg)
0.69
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
3
Binário de aperto máximo (Nm)
3
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Volume de ar necessário
510
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E969779
EAN
8717981414376
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SL11203