text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SD10903


Referência 9R026402
Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 3.5
Binário de aperto máximo (Nm) 3.5
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 510
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 9R026402
EAN 8717981414543
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD10903
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.