Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
4M033751
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
Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SA50322W
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
Ver preço
Incl. IVA
Referência
4M033751
Altura
52
Comprimento (mm)
369
Peso da máquina (kg)
1.81
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
320
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
52
Comprimento (mm)
369
Peso da máquina (kg)
1.81
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
320
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
22
Binário de aperto máximo (Nm)
22
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Volume de ar necessário
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M033751
EAN
8717981414956
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SA50322W