text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SA22203


Referência 6F961086
Altura 46
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 46
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 3
Binário de aperto máximo (Nm) 3
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 6F961086
EAN 8717981414765
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA22203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.