text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SA21306W


Referência 9J776288
Altura 47
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 47
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 6.5
Binário de aperto máximo (Nm) 6.5
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 9J776288
EAN 8717981414819
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA21306W
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.