Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
5Y420341
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
Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SA10704W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Y420341
Altura
50
Comprimento (mm)
309
Peso da máquina (kg)
1.02
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
750
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
50
Comprimento (mm)
309
Peso da máquina (kg)
1.02
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
750
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
4
Binário de aperto máximo (Nm)
4
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Volume de ar necessário
450
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Y420341
EAN
8717981416844
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SA10704W