text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas RED ROOSTER RRI-SA10604W


Referência 9S694086
Altura 47
Comprimento (mm) 309
Peso da máquina (kg) 1.02
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 450
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 47
Comprimento (mm) 309
Peso da máquina (kg) 1.02
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 450
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 6
Binário de aperto máximo (Nm) 6
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 450
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 9S694086
EAN 8717981414758
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA10604W
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.