Ferramentas de pressão de ar
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
Maquinação
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
Chaves parafusos
2I281272
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
Red Rooster Shut-Off Screwdriver 1.4" Hex Drive 0.8-6Nm 1/4" PT 450RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2I281272
Height
50
Length (mm)
309
Machine weight (kg)
1.02
Tool insertion
1/4 inch
Angle model
Yes
Idle rotational speed (1/min)
450
Device side air inlet
R 1/4 inch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Height
50
Length (mm)
309
Machine weight (kg)
1.02
Tool insertion
1/4 inch
Angle model
Yes
Idle rotational speed (1/min)
450
Device side air inlet
R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm)
6
Max. tightening torque (Nm)
6
Attract torque adjustable
Yes
Ratcheting model
No
Impulse driver
No
Max. thread size (metric)
4
Required air volume
450
Brand
Red Rooster
Commodity code
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I281272
EAN
8717981414741
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SA10604