text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas PB Swiss Electronics PB 8129.1,2-40


Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Referência 6Z779892
Sistema de aparafusamento Outro
Isolado Sim
Peso 9
Comprimento total (mm) 133
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Isolado Sim
Peso 9
Comprimento total (mm) 133
Comprimento da lâmina (mm) 40
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools

Descrição

Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Números do artigo

Referência 6Z779892
EAN 7610733269884
UBB 500710155937
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr PB 8129.1,2-40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.