text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaves de fendas Facom AT3.5X100


Referência 2S307965
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 43
Comprimento total (mm) 203
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 43
Comprimento total (mm) 203
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Modelo de precisão Sim
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom
Model Protwist
Type Parallel Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 2S307965
EAN 3662424094866
UBB 500698935631
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr AT3.5X100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.