Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
2L798214
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
Chaves de catraca Facom 8X10-12X13
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L798214
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
10
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
10
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
20.2
Largura da cabeça grande (mm)
25.2
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L798214
EAN
3148517938304
UBB
500638538602
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
64C.S1