text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave soquete Facom Flex 8 x 9


Referência 8X764571
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1885
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość główki mała (mm) 126
Szerokość główki duża (mm) 1385
Embalado por 1

Especificações

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1885
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość główki mała (mm) 126
Szerokość główki duża (mm) 1385
Mała głębokość klucza (mm) 15
Duża głębokość klucza (mm) 15
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Hinged Wrench

Números do artigo

Referência 8X764571
EAN 3148516478757
UBB 500638578046
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 66A.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.