text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave soquete dupla Facom 27 x 29


Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 6F949508
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 29
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 29
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Largura da cabeça pequena (mm) 37
Largura da cabeça grande (mm) 39.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Facom
Type Socket Wrench

Descrição

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 97.27X29
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.