text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave soquete dupla Facom 24 x 26


Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 9O789392
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 190
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 26
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 190
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Largura da cabeça grande (mm) 35.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Facom

Descrição

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 9O789392
EAN 3148511296202
UBB 500638619477
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 97.24X26
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.