Chave de vela
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
Automóvel
Chaves
Chave de vela
G0338.160.001
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
Chave soquete de vela de ignição Stahlwille 3/8” Tamanho da chave 16-5/8mm/” L.60mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
extra profundo com inserto de borrachaHPQ® aço de alto desempenho, cromado
Descrição completa
Referência
G0338.160.001
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
15
Largura da chave (polegada)
5/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
89
Código pautal
8204200000
Model
4600 16- 5/8
Type
Spark Plug Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
extra profundo com inserto de borrachaHPQ® aço de alto desempenho, cromado
Números do artigo
Referência
G0338.160.001
EAN
4018754003204
UBB
203122340714
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
02120036