Chaves sextavadas
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5L293853
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
Chave para porcas Gedore 5,5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5L293853
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Comprimento total (mm)
257
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
230
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Comprimento total (mm)
257
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
230
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Largura da cabeça (mm)
8
Marca
GEDORE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Profundidade da cabeça 25 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado mate, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado mate
Números do artigo
Referência
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
2647621