text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para porcas Gedore 2133 8 mm


De acordo com DIN 3125, ISO 2725-1, Punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, A partir de 10 mm com sextavado interior, Lâmina em

Referência G2466.080.001
Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Aperto de mão
Flexível Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Forma da lâmina Redondo
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Largura da cabeça (mm) 12
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 115
Type Nut Driver

Descrição

De acordo com DIN 3125, ISO 2725-1, Punho de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Profundidade da cabeça 25 mm, comprimento da lâmina 125 mm, A partir de 10 mm com sextavado interior, Lâmina em aço molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2466.080.001
EAN 4010886841044
UBB 500503147448
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 1746855
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.