Chave luneta heavy
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
Gama ferramentas
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
4T982062
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
Chave para pontas de anel Gedore 9mm
Adiconar catálogo
Referência
4T982062
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
9
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
9
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
8
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
15
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Model
8792-09
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
4T982062
EAN
4002805872093
UBB
500642826068
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
7775360