text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pontas de anel Gedore 21mm

Referência 6E383389
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 31
Modelo de chave simples Sim

Especificações

Largura da chave (mm) 21
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 31
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 14
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 31.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Código pautal 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Números do artigo

Referência 6E383389
EAN 4002805872215
UBB 500642828049
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 7677350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.